noscriptKennedy KLUCZ IMBUSOWY ŁOTNIKOWY 3/8" A/F | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ IMBUSOWY ŁOTNIKOWY 3/8" A/F

SKU:

KEN6024240K

zł16.72

Bez podatku VAT

zł20.57

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z w pełni utwardzonej stali węglowej, zgodnie z normą: DIN 911 zapewniając wytrzymałość z precyzyjnym wycięciem i dokładne wymiary AF dzięki czemu zapewnia pełen kontakt z nasadką. Kuliste zakończenie pozwala na pracę pod kątem do 30°. Długie ramię zakończone kulistą końcówką i krótkie płaskie. Czarne, oksydowane zakończenie.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140146006

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał końcówki

    Stal

    Metryczny lub imperialny

    imperialne

    Rodzaj opakowania

    Pojedynczy

    Rozmiar końcówki (cale)

    3/8in.

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Piłka sześciokątna

    UNSPSC Code

    27111710