zł145.21
Bez podatku VAT
zł178.61
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Mogą być używane pod kątem 30° do części czołowej śruby, dzięki czemu mogą być użyte w miejscach o utrudnionym dostępie. Wykonane z utwardzonej stali węglowej, dostępne ze żłobionym uchwytem, typy L oraz T.
9-sztukowy zestaw metryczny: Zawartość: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, i 10mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140007567 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 9 |
Materiał końcówki | Stal |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rodzaj opakowania | Zestaw |
Rozmiar końcówki (mm) | 10 2 2.5 3 4 5 6 8mm |
Styl uchwytu | Uchwyt L |
Typ końcówki | Piłka sześciokątna |
UNSPSC Code | 27111710 |