zł65.43
Bez podatku VAT
zł80.48
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z w pełni utwardzonej stali węglowej, zgodnie z normą: DIN 911 zapewniając wytrzymałość z precyzyjnym wycięciem i dokładne wymiary AF dzięki czemu zapewnia pełen kontakt z nasadką. Kuliste zakończenie pozwala na pracę pod kątem do 30°. Długie ramię zakończone kulistą końcówką i krótkie płaskie. Czarne, oksydowane zakończenie.
7-sztukowy zestaw - Zawartość: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 i 6mm.
9-sztukowy zestaw - Zawartość: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 i 10mm.
Przechowywane w plastikowym etui z zatrzaskiem.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140017405 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 9 |
Materiał końcówki | Stal |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rodzaj opakowania | Zestaw |
Rozmiar końcówki (mm) | 10 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8mm |
Styl uchwytu | Uchwyt L |
Typ końcówki | Piłka sześciokątna |
UNSPSC Code | 27111710 |