logo

Kennedy

Zestaw kluczy imbusowych metrycznych z końcówką kulową (9 szt.)

SKU:

KEN6029940K

zł65.43

Bez podatku VAT

zł80.48

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z niklowym pokryciem. Wykonanie zgodnie z ISO 2936. Zestaw zawiera plastikowe etui. Pojedyncze kieszenie na klucze ułatwia natychmiastową identyfikację brakujących kluczy.


    KEN-602-9940K: 9-sztukowy zestaw


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140059849

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    9

    Materiał końcówki

    Stal

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rodzaj opakowania

    Zestaw

    Rozmiar końcówki (mm)

    10 1.5 2 2.5 3 4.9 5 6 8mm

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Piłka sześciokątna

    UNSPSC Code

    27111710