Kennedy

Zestaw kluczy imbusowych z końcówką kulistą (6 sztuk)

SKU:

KEN6022560K

zł71.88

Bez podatku VAT

zł88.41

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Mogą być używane pod kątem 30° do części czołowej śruby, dzięki czemu mogą być użyte w miejscach o utrudnionym dostępie. Wykonane z utwardzonej stali węglowej, dostępne ze żłobionym uchwytem, typy L oraz T.


    6-sztukowy zestaw metryczny: Zawartość: 1.5, 2, 2.5, 3, 4 i 5mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140007550

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    6

    Materiał końcówki

    Stal

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rodzaj opakowania

    Zestaw

    Rozmiar końcówki (mm)

    1.5 2 2.5 3 4 5mm

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Piłka sześciokątna

    UNSPSC Code

    27111710