noscriptKennedy ciernica szlifierska 2.5mm HEXAGON BALL DRIVER | Cromwell Tools

Kennedy

ciernica szlifierska 2.5mm HEXAGON BALL DRIVER

SKU:

KEN6021050K

zł10.40

Bez podatku VAT

zł12.79

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Mogą być używane pod kątem 30° do części czołowej śruby, dzięki czemu mogą być użyte w miejscach o utrudnionym dostępie. Wykonane z utwardzonej stali węglowej, dostępne ze żłobionym uchwytem, typy L oraz T.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140145634

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    5

    Materiał końcówki

    Stal

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rodzaj opakowania

    Pojedynczy

    Rozmiar końcówki (mm)

    2.5mm

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Piłka sześciokątna

    UNSPSC Code

    27111710