zł5.40
Bez podatku VAT
zł6.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z w pełni utwardzonej stali węglowej, zgodnie z normą: DIN 911 zapewniając wytrzymałość z precyzyjnym wycięciem i dokładne wymiary AF dzięki czemu zapewnia pełen kontakt z nasadką. Kuliste zakończenie pozwala na pracę pod kątem do 30°. Długie ramię zakończone kulistą końcówką i krótkie płaskie. Czarne, oksydowane zakończenie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140145825 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 10 |
Materiał końcówki | Stal |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rodzaj opakowania | Pojedynczy |
Rozmiar końcówki (mm) | 4mm |
Styl uchwytu | Uchwyt L |
Typ końcówki | Piłka sześciokątna |
UNSPSC Code | 27111710 |