zł30.54
Bez podatku VAT
zł37.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z hartowanej stali węglowej, z bimateriałowym uchwytem typu T dla wygody i możliwości wywarcia dodatkowej siły. Końcówka kulista może być używana przy pochyleniu do 30o, co umożliwia jej stosowanie w miejscach z ograniczonym dostępem, krótsza końcówka sześciokątna jest doskonała w przypadkach, kiedy wymagane jest dokręcenie z większym momentem. Przy stosowaniu końcówki dłuższej napęd jest poprzez kulkę, końcówka krótsza ma zwykłe zakończenie. Wykończenie czarną oksydowaną powierzchnią.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140051942 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał końcówki | Stal |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rodzaj opakowania | Pojedynczy |
Rozmiar końcówki (mm) | 4mm |
Styl uchwytu | Uchwyt L |
Typ końcówki | Piłka sześciokątna |
UNSPSC Code | 27111710 |