zł23.96
Bez podatku VAT
zł29.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Calowe - 10-sztukowe zestawy zawierają:
1/16” x 1 3/4”, 5/64” x 1 7/8”, 3/32” x 2”, 1/8” x 2 1/4”, 5/32” x 2 1/2”, 3/16” x 2 3/4”,
7/32” x 3”, 1/4” x 3 1/4”, 5/16” x 3 3/4” i 3/8” x 4 1/4”.
Metrycze - 9-sztukowe zestawy zawierają:
1.5 x 45, 2 x 50, 2.5 x 56, 3 x 63, 4 x 70, 5 x 79, 6 x 90, 8 x 100 i 10 x 112mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140017344 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 9 |
Materiał końcówki | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rodzaj opakowania | Zestaw |
Rozmiar końcówki (mm) | 10 1.5mm |
Styl uchwytu | Uchwyt L |
Typ końcówki | Sześciokątne |
UNSPSC Code | 27111710 |