zł42.92
Bez podatku VAT
zł52.79
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wyprodukowano z w pełni utwardzanej stali węglowej zgodnie z DIN 911 zapewniając wytrzymałość. Precyzyjnie wycięte końce klucza oraz dokładne wymiary AF aby zapewnić pełny kontakt z nasadką. Czarne wykończenie.
9-sztukowy zestaw metryczny - długie
Zawartość zestawu: 1.5 x 77, 2 x 83, 2.5 x 90, 3 x 98, 4 x 106, 5 x 118, 6 x 137, 8 x 156, i 10 x 170mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140017429 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 9 |
Materiał końcówki | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rodzaj opakowania | Zestaw |
Rozmiar końcówki (mm) | 10 1.5mm |
Styl uchwytu | Uchwyt L |
Typ końcówki | Sześciokątne |
UNSPSC Code | 27111710 |