zł148.77
Bez podatku VAT
zł182.99
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z w pełni utwardzonej stali węglowej, zgodnie z normą: DIN 911 zapewniając wytrzymałość z precyzyjnym wycięciem i dokładne wymiary AF dzięki czemu zapewnia pełen kontakt z nasadką. Czarne wykończenie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140145061 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 5 |
Materiał końcówki | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rodzaj opakowania | Pojedynczy |
Rozmiar końcówki (mm) | 17mm |
Styl uchwytu | Uchwyt L |
Typ końcówki | Sześciokątne |
UNSPSC Code | 27111710 |