Akcesoria do węży

Aby upewnić się, że masz odpowiednie akcesoria, aby wykonać potrzebne zadanie, dlaczego nie wypróbować naszej szerokiej gamy mocnych i wytrzymałych akcesoriów do węży ogrodowych w Cromwell, począwszy od naszych odpornych na rdzę łączników do ergonomicznych pistoletów natryskowych. W Cromwell mamy w sprzedaży godne zaufania marki akcesoriów do węży, w tym Rutland® i Spear & Jackson®.

Czym są akcesoria do węży ogrodowych?
Akcesoria do węży ogrodowych to przyłącza, które można bezpiecznie zamontować na wypuszczanych pod ciśnieniem wodociągach, co pozwala na bardziej kontrolowany strumień wody. Akcesoria do węży ogrodowych można łatwo zamontować na wężu ogrodowym i są zaprojektowane do równomiernego rozprowadzania wody.

Kiedy używa się akcesoriów do węży ogrodowych?
Akcesoria do węży ogrodowych mogą być używane podczas prac ogrodowych, w rolnictwie, do prac krajobrazowych lub w motoryzacji.

Co należy wziąć pod uwagę wybierając akcesorium do węża ogrodowego
• Średnica - To pomiar po najkrótszej stronie węża ogrodowego. Ważne jest, aby dobrze dobrać średnicę akcesorium do węża, ponieważ niewłaściwa średnica może mieć duży wpływ na ciśnienie wody.

• Wymagane tolerancje ciśnienia - Szybkość przepływu wody opisuje wskaźnik ciśnienia. Jest to ważny czynnik do rozważenia, ponieważ przepływ wody ma wpływ na wydajność filtra.

Najczęstsze pytania
Czy wszystkie dopasowania są uniwersalne?

Nie wszystkie dopasowania do węży są uniwersalne, są projektowane w różnych rozmiarach i do różnych zastosowań.