zł288.84
Bez podatku VAT
zł355.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Laserowe wykonanie z wysokiej jakości chromowo-molibdenowej stali. Bardzo wytrzymałe etui. Wykonane zgodnie z: DIN 3129, Calowe SAE USA Federal Standard GGG-W-660A.
7-sztukowy zestaw - Długi metryczny
Długości standardowe:10, 13, 14, 17, 19, 24 i 30mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 78mm |
Dodatkowo w zestawie | Odporny na uderzenia futerał |
EAN | 5036140467224 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba punktów | 6 |
Liczba rusztów | 7 |
Materiał | Stal chromowo-molibdenowa |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar gniazda | 10 mm 13 mm 14 mm 19 mm 24 mm 30 mm |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | Sześciokątne |
Typ zestawu | Zestaw klucze nasadowych |
UNSPSC Code | 27111703 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |