SKU:
KEN5839186K
MPN:
.
zł481.88
Bez podatku VAT
zł592.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Nasadki udarowe i akcesoria wykonane są z wysokiej jakości chromowo-molibdenowej stali. Czarne wykończenie z całkowitym laserowym wykonaniem. Wykonano zgodnie z: Metric DIN 3129, Calowe SAE USA Federal Standard GGG-W-660A.
10-sztukowy zestaw
Zawartość: Wielkości 6-kątne: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18 i 19mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 75mm |
EAN | 5036140467194 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba punktów | 6 |
Liczba rusztów | 10 |
Materiał | Stal chromowo-molibdenowa |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar gniazda | 10 mm 12 mm 14 mm 17 mm 18 mm 19 mm 6 mm 7 mm 8 mm |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | Sześciokątne |
Typ zestawu | Zestaw klucze nasadowych |
UNSPSC Code | 27111703 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |