zł418.65
Bez podatku VAT
zł514.94
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Laserowe wykonanie z wysokiej jakości chromowo-molibdenowej stali. Bardzo wytrzymałe etui. Wykonane zgodnie z: DIN 3129, Calowe SAE USA Federal Standard GGG-W-660A.
18-sztukowy zestaw - metryczny
Długości standardowe: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30 i 32mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 38 (13) 45mm |
Dodatkowo w zestawie | Odporny na uderzenia futerał |
EAN | 5036140467217 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba punktów | 6 |
Liczba rusztów | 18 |
Materiał | Stal chromowo-molibdenowa |
Nr części MFR | 5839215K |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar gniazda | 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 24 mm 26 mm 27 mm 30 mm 32 mm |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | Sześciokątne |
Typ zestawu | Zestaw klucze nasadowych |
UNSPSC Code | 27111703 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |