SKU:
KEN5839182K
MPN:
.
zł307.37
Bez podatku VAT
zł378.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zawartość jak powyżej
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 50mm |
EAN | 5036140468856 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 7 |
Materiał | Stal chromowo-molibdenowa |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar gniazda | 10 mm 12 mm 5 mm 6 mm 8 mm |
Rozmiar trzpienia | 3/8in. |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | Sześciokątne |
Typ zestawu | Zestaw klucze nasadowych |
UNSPSC Code | 27111703 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |