Końcówki udarowe

Asortyment gniazd udarowych, które posiada Cromwell, obejmuje marki takie jak Kennedy, PCL i Facom. Dostępne są zarówno standardowe, jak i głębokie gniazda udarowe, dzięki czemu z pewnością znajdziesz odpowiednie narzędzia do swoich potrzeb.

Czym są gniazda udarowe?
Gniazda udarowe są wysoko wytrzymałymi gniazdami przeznaczonymi do użytku z kluczami udarowymi. W przeciwieństwie do standardowych kluczy ręcznych, klucze udarowe wykorzystują napęd pneumatyczny, który powoduje wibracje i generuje duże ilości momentu obrotowego. Wzrost sił byłby wystarczający, aby rozbijać standardowe gniazda w trakcie użytkowania.

Projekt gniazd udarowych jest w dużej mierze taki sam jak standardowych gniazd, są one dostępne w podobnych rozmiarach, kształtach i głębokościach. Ich główną różnicą jest to, że gniazda udarowe, w przeciwieństwie do swoich odpowiedników, są wykonane z chromu molibdenu, który jest znacznie mniej kruchy niż chrom wanadowy (materiał używany ogólnie do standardowych gniazd), co pozwala im poradzić sobie z większymi siłami generowanymi przez klucz udarowy.

Rodzaje gniazd udarowych
Podobnie jak w przypadku standardowych gniazd, gniazda udarowe występują w różnych kształtach, głębokościach i rozmiarach. Aby pomóc odróżnić jedno gniazdo od drugiego.

• Gniazdo kwadratowe Gniazdo z kwadratowym wgłębieniem przeznaczone do łączenia z kwadratowymi mocowaniami.
• Gniazdo sześciokątne Gniazdo z sześcioma bokami przypominającymi sześciokąt przy oglądaniu prosto z przodu.
• Podwójne gniazdo sześciokątne Gniazdo przypominające dwa nakładające się sześciokąty. Posiada dwanaście boków.
• Gniazdo Torx Gniazdo z kształtem gwiazdy z sześcioma punktami.
• Gniazda głębokie Przeznaczone do mocowań trudno dostępnych, te gniazda występują w różnych głębokościach.

Rozważania podczas wyboru zestawu gniazd
• Kształt napędu - Najczęstsze rodzaje kształtów napędów to kwadratowy i sześciokątny, jest to kluczowe, ponieważ wybranie niewłaściwego kształtu nie pozwoli na połączenie gniazda z kluczem udarowym lub narzędziem.
• Rozmiar napędu - Powszechne rozmiary obejmują napędy o rozmiarach 1/4 cala, 1/2 cala i 3/8 cala. Podobnie jak z kształtem napędu, to określi, czy gniazdo pasuje czy nie.
• Typ gniazda - Gniazda występują zazwyczaj w wersjach kwadratowych, sześciokątnych, torx i podwójnych sześciokątów, odpowiednie dla różnych typów mocowań. Wybór odpowiedniego typu gniazda do rodzaju mocowania zapewnia, że praca zostanie wykonana bez opóźnień.
• Rozmiar gniazda - Gniazda występują w różnych rozmiarach, zarówno metrycznych, jak i calowych, dostępnych dla każdego rozmiaru mocowania.
• Głębokość gniazda - Gniazda głębokie umożliwiają dotarcie do mocowań, które są umieszczone w miejscach, gdzie śruba wystaje poza zasięgiem standardowego gniazda.

Najczęstsze pytania
Jakie gniazda udarowe będą mi potrzebne?

Podobnie jak w przypadku zwykłych gniazd, wybór odpowiedniego gniazda udarowego do pracy wymaga uwzględnienia kilku czynników. Po pierwsze, rodzaj mocowania, nakrętka czy śruba? W zależności od tego możesz potrzebować rozważyć głębokość swojego wyboru gniazda. Nakrętki mocowane na długich śrubach będą wymagały znacznie głębszego gniazda, aby pomieścić dodatkowy gwint na śrubie. Rozmiar mocowania to również istotne kryterium, ponieważ gniazdo powinno pewnie trzymać mocowanie, z bardzo niewielkim lub bez luzu. Gniazda udarowe zazwyczaj lepiej przylegają do mocowania, co skutkuje mniejszym ryzykiem wytracania się.

Czy można używać gniazd udarowych na zwykłym kluczu?

Chociaż gniazda udarowe lepiej sprawdzają się z kluczami udarowymi i napędzanymi, mogą być również używane na narzędziach ręcznych, co czyni je niezwykle wszechstronnymi rozwiązaniami narzędziowymi. Lepiej radzą sobie również z zwiększonym momentem obrotowym i posiadają grubsze ścianki, co może mieć także negatywne skutki przy pracy z narzędziami ręcznymi, gdy pracuje się w ciasnych przestrzeniach.

*Czy można używać zwykłych gniazd na

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 296

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 296