Ostrza noża

Ułamek Stanleja stał się powszechnie stosowanym terminem do opisywania ostrzy i noży uniwersalnych od dowolnego producenta. Jednak, podobnie jak Hoover i Velcro, tylko Stanley ma prawa do nazwy. Cromwell oferuje szeroki wybór ostrzy do noży uniwersalnych od znanych marek, w tym Stanleya, a także naszą własną markę Kennedy, dzięki czemu możesz być pewny jakości.

Co to są ostrza do noży uniwersalnych?
Ostrza do noży uniwersalnych występują w kilku różnych rodzajach i są przeznaczone do użytku z nożami uniwersalnymi złożonymi lub składanymi. Same ostrza zazwyczaj przypominają brzytwę i są niezwykle ostre narzędziami tnącymi.

Do czego służą ostrza do noży uniwersalnych?
W zależności od kształtu ostrza (więcej na ten temat później), ostrza do noży uniwersalnych mają kilka funkcji. Najczęstsze zastosowania tych typów ostrzy to otwieranie kartonowych pudełek, ponieważ brzytwa ostrych krawędzi sprawia, że cięcie jest szybkie i czyste. Inne rodzaje ostrzy mogą być używane do cięcia płyt gipsowo-kartonowych oraz do obierania drutów i kabli.

Rodzaje ostrzy do noży uniwersalnych
Dostępnych jest kilka różnych rodzajów ostrzy do noży uniwersalnych, z własnymi cechami i korzyściami. Poniżej znajdziesz niektóre z najbardziej powszechnych rodzajów.

• Ostrza jednostronne - Te ostrza posiadają pojedynczy koniec tnący.

• Ostrza dwustronne - Te typy ostrzy mają krawędź tnącą na obu końcach, co czyni je odwracalnymi.

• Ostrza łamane - Te długie, cienkie ostrza zazwyczaj znajdują się w nożach do tapet i posiadają segmenty. Gdy krawędź tnąca się zużyje, ostrze można złamać, aby odsłonić następny segment i świeżą krawędź tnącą.

• Ostrza z haczykiem - Służą głównie do cięcia wykładzin dywanowych i linoleum. Posiadają zakrzywioną wewnętrzną krawędź w pobliżu końca, stąd ich przydomek.

• Ostrza z ząbkowaną krawędzią - Przypominają typowe ostrza Stanleya, ale zamiast czystej ostry krawędzi, ostrze ma ząbkowania i służy do cięcia przez trudne i gęste materiały.

• Ostrza zakończone ostrym czubkiem - Te ostrza są idealne do materiałów, które wymagają przebicia do cięcia, takich jak tkaniny, elastyczne tworzywa sztuczne i płyt gipsowo-kartonowych.

• Ostrza zakończone zaokrąglonym czubkiem - Nowszy projekt ostrza, znacznie bardziej agresywny w mocy cięcia. Te ostrza są idealne do cięcia twardych materiałów, takich jak drewno i guma.

Oprócz różnych stylów, ostrza do noży uniwersalnych występują także w różnych materiałach, najczęstsze typy są opisane poniżej.

• Stal węglowa

• Stal nierdzewna

• Węglik spiekany

• Stop tytanu

Czym należy kierować się wybierając ostrze do noża uniwersalnego
• Twardość materiału do cięcia - Jeśli cięcie kartonowego pudełka, to wystarczy standardowe jednostronne lub dwustronne ostrze. Jednakże, do trudniejszych i bardziej specjalistycznych zastosowań inny rodzaj ostrza byłby odpowiedni. Na przykład, cięcie wykładziny dywanowej jest o wiele łatwiejsze przy użyciu ostrza z haczykiem, podczas gdy drewno najlepiej jest ciąć ostrzem zakończonym zaokrąglonym czubkiem.

• Rozmiar noża - Dopasowanie rozmiaru ostrza do noża uniwersalnego jest kluczowe, ostrze, które jest zbyt małe, nie będzie prawidłowo zablokowane, co spowoduje jego luźne ruchy w trzymaniu. Spowoduje to utratę efektywności cięcia oraz ryzyko potencjalnego uszkodzenia użytkownika.

Najczęstsze pytania
Czy mogę naostrzyć ostrze do noża uniwersalnego?

W skrócie tak. Najbardziej skutecznym sposobem na naostrzenie ostrza jest użycie kamienia szlifierskiego. W przypadku ostrzy łamanych można po prostu usunąć zużyty segment, aby odsłonić nową powierzchnię tnącą.

Jak złamać ostrze do noża uniwersalnego?

Ostrza do złamywania posiadają linie do złamania, gdy segment ostrza stanie się tępy, można je po prostu złamać, aby odsłonić nową ostrą krawędź. Aby złamać zużyty segment, użyj szczypiec, NIGDY PALCÓW, nawet jeśli masz rękawiczki, ponieważ najmniejsze poślizgnięcie może skutkować poważnymi obrażeniami. Należy także nosić ochronę oczu jako środek ostrożności.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 36

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 36