zł3319.53
Bez podatku VAT
zł4083.02
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Precyzyjne stemple wykonano jako litery i cyfry znaczników ze stali węglowej z wykańczającą powłoką niklowaną dla wygody użytkownika. Wykonują od 8 do 10 precyzyjnych i jednolitych odcisków za jednym uderzeniem. Odpowiednie dla całej serii
produktów, powszechne zastosowanie w wykonywaniu symboli. W każdym zestawie dołączono szczypczyki do łatwego podnoszenia pojedynczych bloczków czcionek. Moletowany uchwyt oprawy znacznika czcionek posiada przy rączce ochronną tarczę plastikową, co pozwala zmniejszyć siłę uderzenia w momencie chybienia i skierować w bok młotek, dla zapobieżenia przed obrażeniami. Zestaw zawiera także klucz sześciokątny do mocowania śruby zabezpieczającej czcionki oraz 100 innych czcionek znakowych i elementów dystansowych do powszechnego stosowania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140119390 |
ECLASS Code | 21040704 |
Liczba rusztów | 100 |
Materiał | Stal węglowa |
Opis postaci | 0 do 9 A do Z |
Rodzaj pieczęci | Zestaw znaczników |
Typ listu wrażenia | Wcięcie dodatnie |
UNSPSC Code | 27112305 |
W zestawie: | (1) Q (1) W (2) B (2) C (2) D (2) F (2) G (2) H (2) K (2) P (2) / (Ukośnik) (2) X (3) 5 (3) 6 (3) 7 (3) 9 (3) 0 (3) I (3) N (3) O (3) R (3) U (4) 1 (4) 3 (4) 4 Uchwyt do montażu Walizka (3) A |
Wysokość znaku | 3.0mm |