zł110.60
Bez podatku VAT
zł136.04
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Reverse Indent (Standard)
For marking moulds to produce a positive impression on the moulded part.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Pryor |
Całkowita długość | 63.5mm |
EAN | 5022044006379 |
ECLASS Code | 21040704 |
Liczba rusztów | 10 |
Nr części MFR | PR10030 |
Opis postaci | 0 do 9 |
Rodzaj pieczęci | Pieczątki ręczne |
Standardy spełnione | ISO 9001:2000 |
Typ listu wrażenia | Wcięcie dodatnie |
UNSPSC Code | 27112305 |
Ustaw opis | Numery od 0 do 9 |
W zestawie: | (10) Numbers: 0 to 9 |
Wykończenie/Powłoka | Niklowany |
Wysokość znaku | 3mm |