zł587.96
Bez podatku VAT
zł723.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do użycia na krótkim materiale - zapobiegają uszkodzeniu materiału.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 78mm |
EAN | 5036140119239 |
ECLASS Code | 21040704 |
Liczba rusztów | 27 |
Materiał | Stal węglowa |
Opis postaci | A do Z |
Rodzaj pieczęci | Pieczątki ręczne |
Typ listu wrażenia | Wcięcie dodatnie |
UNSPSC Code | 27112305 |
Ustaw opis | Litery od A do Z i & |
W zestawie: | Litery: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, & |
Wysokość znaku | 6.0mm |