logo

Stemple liter i cyfr

Upewnij się, że twoje produkty są dobrze oznakowane za pomocą naszej gamy stempli liter i cyfr, znanych również jako grawerki lub wykrojniki. Nasze produkty są wykonane z wysokiej jakości materiałów, które zostały hartowane i ulepszane cieplnie, aby zapewnić wysoką wydajność i niezawodność. Wyposażone w fazowane krawędzie, nasze grawerki są zaprojektowane tak, aby chronić powierzchnię elementu roboczego, oznaczając tylko tam, gdzie zamierzasz. Każda litera i cyfra zapewnia precyzyjne oznakowanie i optymalną czytelność.

W Cromwell posiadamy szeroki wybór stempli liter i cyfr jako zestawów i pojedynczych produktów od renomowanych marek, takich jak Pryor® i Kennedy®.

Czym jest stemplowanie liter i cyfr?
Zaprojektowane do wykonania trwałych znaków identyfikacyjnych na metalowych elementach, stemple liter i cyfr to w zasadzie metalowy kołek z wypukłą literą lub cyfrą na końcu. Podobnie jak śrutownik, te stemple zazwyczaj są uderzane młotkiem, aby oznaczyć literę lub cyfrę w pożądanym materiale.

Dlaczego warto korzystać ze stempli liter i cyfr?
Te stemple, znane również jako grawerki, zapewniają jednolite, trwałe oznakowanie produktów lub mienia firmy. Zostają one czytelne nawet po pomalowaniu lub ocynkowaniu, aby zapewnić wyraźne i łatwe do odczytania znaki.

Kiedy stosuje się stemple liter i cyfr?
Szeroko stosowane w przemyśle produkcyjnym, produkty często są oznaczane za pomocą tych stempli, aby zapewnić czytelną i trwałą identyfikację.

Rodzaje stempli liter i cyfr
Dostępne w różnych rozmiarach, aby dostosować się do każdego zadania, te stemple są wykonane ze stali hartowanej i ulepszonej cieplnie, aby zapewnić maksymalną trwałość. Posiadają one niklowaną powłokę, która chroni przed korozją i zachowuje dokładny kształt. Stemple liter są dostarczane w zestawach od A do Z i zawierają symbol '&' oraz zestawy cyfr, które zawierają stemple od 0 do 9, a także zestawy alfanumeryczne, które zawierają zarówno litery, jak i cyfry.

Słownik pojęć dotyczących stempli liter i cyfr
Aby ułatwić Ci poruszanie się w naszej ofercie, przygotowaliśmy kilka definicji kluczowych terminów, które pomogą Ci dokładnie zidentyfikować to, czego potrzebujesz.

Co oznacza standard ISO 9001:2008?

ISO 9001:2008 określa wymagania dotyczące jakości produkcji. Jest on stosowany przez przedsiębiorstwa korzystające z Systemu Zarządzania Jakością, aby zapewnić, że produkt spełnia oczekiwane przez klienta i organ nadzorujący wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa.

Rozbijmy to na czynniki pierwsze...

• ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ustanawia i egzekwuje standardy dla przemysłu i handlu

• 9001 - To numer identyfikacyjny standardu, który wpisuje się w ramy ISO 9000, aby zachować spójność numeracji

• 2008 - To rok, w którym dokonano aktualizacji standardu. W aktualizacji tej dodano termin „ustawowy", aby brzmiało „...[p]rodukt spełniający wymagania klienta oraz odpowiednie wymagania ustawowe i regulacyjne".

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Na jakim metalu można stemplować?

Elastyczne stopy, takie jak aluminium, stal nierdzewna, brąz, nikiel i mosiądz, są idealne do stemplowania.

Jaka jest różnica między stemplowaniem a embossowaniem?

Stemplowanie materiału tworzy wklęsłą literę lub cyfrę. Embossowanie natomiast tworzy wypukły znak.

Czy do stemplowania metali potrzebny jest specjalny młotek?

Absolutnie nie. Zwykły młotek o płaskiej główce sobie poradzi. Powinien być odpowiednio ciężki, ale nie tak ciężki, żebyś nie mógł kontrolować uderzeń.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 70

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 70