noscriptKennedy Uchwyt wymienny na stemple, 3.0 mm, z gwintem STARLETT | Cromwell Tools

Kennedy

Uchwyt wymienny na stemple, 3.0 mm, z gwintem STARLETT

SKU:

KEN5609500K

zł1206.01

Bez podatku VAT

zł1483.39

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Precyzyjne stemple wykonano jako litery i cyfry znaczników ze stali węglowej z wykańczającą powłoką niklowaną dla wygody użytkownika. Wykonują od 8 do 10 precyzyjnych i jednolitych odcisków za jednym uderzeniem. Odpowiednie dla całej serii
    produktów, powszechne zastosowanie w wykonywaniu symboli. W każdym zestawie dołączono szczypczyki do łatwego podnoszenia pojedynczych bloczków czcionek. Moletowany uchwyt oprawy znacznika czcionek posiada przy rączce ochronną tarczę plastikową, co pozwala zmniejszyć siłę uderzenia w momencie chybienia i skierować w bok młotek, dla zapobieżenia przed obrażeniami. Zestaw zawiera także klucz sześciokątny do mocowania śruby zabezpieczającej czcionki oraz 100 innych czcionek znakowych i elementów dystansowych do powszechnego stosowania.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    125mm

    EAN

    5036140119406

    ECLASS Code

    21040704

    Opis postaci

    N/ A

    Rodzaj pieczęci

    Uchwyt do montażu

    Typ listu wrażenia

    Wcięcie dodatnie

    UNSPSC Code

    27112305