Nożyce do gałęzi

Przycinanie ogrodu może być trudne o każdej porze roku, ale gdy materiał roślinny jest gęsty i drzewny, jego przycięcie może stanowić prawdziwe wyzwanie. W Cromwell mamy szeroki wybór nożyc ogrodniczych, które ułatwią przycinanie i przycięcie. Przeglądaj naszą ofertę wysokiej jakości nożyc od Bulldog®, Spear & Jackson® oraz naszej własnej marki, Rutland®.

Czym są nożyce ogrodnicze?
To znacznie większa wersja nożyc ogrodniczych, używana do przycinania gęstego materiału roślinnego. Mogą się różnić pod względem konstrukcji i zawierać różne funkcje przyjazne dla użytkownika, takie jak teleskopowe uchwyty i system zębatki ułatwiający cięcie.

Rodzaje nożyc ogrodniczych
Na rynku dostępny jest szeroki wybór nożyc ogrodniczych. Jako cenne narzędzie ogrodnicze, są one projektowane, aby zadanie przycinania było jak najłatwiejsze.

• Nożyce z przekładnią - zaprojektowane w celu zmniejszenia wysiłku potrzebnego do cięcia przez grube i martwe gałęzie.

• Nożyce kowadłowe - z górnym ostrzem, które zamyka się na płaską podstawę.

• Nożyce z teleskopowymi uchwytami - regulowane uchwyty zwiększają zasięg do przycinania drzew i wysokich żywopłotów.

• Nożyce z mechanizmem rachetowym - cięcie odbywa się stopniowo, co zmniejsza wysiłek użytkownika.

• Nożyce obcinające - zapewniają taki sam sposób cięcia jak para nożyc, ponieważ ostrza przesuwają się obok siebie, aby dokonać cięcia.

Co brać pod uwagę przy wyborze nożyc ogrodniczych
• Komfort - wybierz nożyczki z wyściełanymi lub plastikowymi uchwytami dla wygody.

• Zasięg - jeśli przycinasz rośliny i drzewa na niższym poziomie, zwykłe uchwyty wystarczą. Ale do wyższego przycinania idealne będą uchwyty teleskopowe.

• Siła - to zależy od materiału, który zamierzasz ciąć, i Twojej siły. Ostre nożyczki poradzą sobie z wieloma zadaniami, jednak jeśli chcesz ułatwić sobie przycinanie, nożyce z przekładnią lub rachetowe są właściwym wyborem.

• Waga - zawsze dobrze jest trzymać nożyczki przed zakupem, aby ocenić, czy ich waga i sposób trzymania odpowiadają.

• Wartość - nożyce ogrodnicze są drogim narzędziem i oczywiście chcesz uzyskać z nich maksymalną wartość. To zależy od okresu gwarancji producenta i jakości materiału, z którego wykonane są nożyczki.

Najczęstsze pytania
Jaka jest różnica między nożycami rachetowymi a nożycami z przekładnią?

Oba modele zapewniają czyste i łatwe cięcie minimalnym wysiłkiem użytkownika. Różnica między nimi polega na sposobie cięcia. System rachetowy będzie ciął gałąź w kilku etapach, podczas gdy nożyczki z przekładnią wykonują pojedyncze, potężne cięcie.

Które są lepsze, nożyce kowadłowe czy obcinające?

Prosta odpowiedź brzmi, że żadne nie są lepsze od drugiego:

Nożyce kowadłowe są niezwykle silne i poradzą sobie z gęstymi i martwymi gałęziami bez problemu. Działanie kowadeł polega na tym, że górne ostrze przecina gałąź trzymaną na płaskiej podstawie szczęk. Jednakże, jeśli używane są do młodych pędów, mogą one zgnieść i uszkodzić konar rośliny.

Nożyczki obcinające przypominają duże nożyczki, i podczas gdy poradzą sobie z łatwym cięciem młodych i cienkich pędów, mogą mieć problem z cięciem gęstego drewna. Większość zapalonych ogrodników posiada oba rodzaje.