Thor

Młotek z miedzi, masa 930g, trzonek plastikowy

SKU:

THO5270479L

zł230.39

Bez podatku VAT

zł283.38

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonany z czystej miedzi 99,9%. Młotki te zapewniają pewne uderzenie bez ryzyka uszkodzenia drogich komponentów. Idealny do pracy na starannie wykończonych lub gładko oszlifowanych częściach w przemyśle lotniczym, samochodowym lub okrętowym. Używany również przez producentów narzędzi i przyrządów pomiarowych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    • Typ:

    Młot

    Brand

    Thor

    Całkowita długość

    310mm

    EAN

    5012936570415

    ECLASS Code

    21040901

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał nasady

    Miedź

    Nr części MFR

    24-5704

    Średnica nasady

    38mm

    UNSPSC Code

    27111601

    Waga nasady

    930g