Sitesafe

Młot ogrodowy drewniany 5.40kg/12lb

SKU:

SSF5223810A

MPN:

S61414

zł277.69

Bez podatku VAT

zł341.56

Z VAT

NA STANIE (36)

    Przegląd

    Specjalnie ukształtowana `przewymiarowana" głowica/obuch jest zaprojektowando do ustawiania słupów ogrodzeniowych. Jest on wyposażony w rękojeść o długości 900 mm (36 cali) z drewna hikorowego (orzech biały) rękojeść zapewniającą odporność na wstrząsy.
    Długość całkowita: 950mm
    Rozmiar ostrza: 115 x 130 mm średnicy.
    Waga: 4.50kg


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Drewno

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    950mm

    Długość nasady

    115mm

    EAN

    5036140228207

    ECLASS Code

    21041000

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Słup ogrodzeniowy

    Materiał ostrza/głowy

    Żeliwo

    Nr części MFR

    5223810A

    Rodzaj działania

    Ubijanie

    Szerokość nasady

    130mm

    UNSPSC Code

    27112000

    Waga nasady

    5.4kg

    Warranty

    No