Kątowniki do cięcia pod kątem

Osiągnij precyzyjne cięcia pod kątem na drewnie, plastiku i metalu za pomocą bloku przysłonowego. Wybierz spośród naszej wysokiej jakości gamy bloków przysłonowych i skrzynek przysłonowych, wykonanych zarówno z drewna bukowego, jak i plastiku ABS. Starannie wybieramy nasze produkty od wiodących marek na rynku, takich jak Stanley® i Kennedy®, aby zapewnić najlepszą jakość w świetnych cenach.

Co to są bloki przysłonowe?
Precyzyjny blok przysłonowy lub skrzynka przysłonowa służy do ręcznego cięcia dokładnych łączeń wklęsłych i wypukłych dla ram, blatów roboczych, listew przypodłogowych i nie tylko. Zazwyczaj używane z piłą tenonową lub do strugania, zarówno blok przysłonowy, jak i skrzynka posiadają rowki kierunkowe pod kątem 45° i 90°, co pozwala na dokładne cięcia.

Dlaczego bloki przysłonowe?
Bloki przysłonowe oferują precyzję podczas użytkowania narzędzi ręcznych i pozwalają na szybkie i dokładne cięcia pod kątem. Niektóre marki oferują więcej niż 90° i 45° sloty kątowe, co zapewnia większą różnorodność, są idealne do mniejszych zadań, gdzie nie ma dostępu do piły stołowej.

Kiedy używa się bloków przysłonowych?
Bloki przysłonowe i skrzynki są używane do wykonywania cięć pod kątem w zadaniach, które wymagają kątowego łączenia wewnętrznego i zewnętrznego. Dotyczy to prac wykończeniowych, które są na stałe na widoku, takich jak kornisze, listwy przypodłogowe i opaski, aby uzyskać schludne i atrakcyjne wykończenie.

Rodzaje bloków przysłonowych
Podczas gdy bloki przysłonowe zachowują dość typowy design z jedną ścianą z jednym zestawem rowków kierunkowych i różnią się tylko pojedynczą cechą tu i tam, skrzynki przysłonowe mogą różnić się nie tylko materiałem.

• Regulowany blok przysłonowy - Ten blok przysłonowy posiada regulowane ściany, co pozwala na cięcie większych elementów roboczych.

• Blok przysłonowy do korniszy - Te skrzynki mogą być regulowane, aby pomieścić różnej wielkości kornisze lub być nieruchome dla korniszy o standardowych rozmiarach. Posiadają zakrzywione dno, aby wspierać delikatniejsze rodzaje korniszy i zapewnić precyzyjne cięcie.

• Blok przysłonowy z przesuwną prowadnicą - Ten blok przysłonowy posiada przesuwną prowadnicę, która pozwala użytkownikowi dokładnie ustawić wymagany kąt dla szerokiego zakresu zadań.

• Mini blok przysłonowy - Czasami nazywany blokiem przysłonowym do modeli, te skrzynki są zaprojektowane specjalnie do małych, delikatnych cięć, takich jak te znajdujące się na modelach.

• Wielofunkcyjny blok przysłonowy - Zaprojektowany do ogólnego użytku w stolarstwie, te bloki przysłonowe zazwyczaj zawierają slot 22,5° oraz standardowe sloty 45° i 90°.

• Blok przysłonowy do listew przypodłogowych - Zaprojektowany dla listew przypodłogowych o standardowych rozmiarach, te skrzynki przysłonowe posiadają mechanizm zaciskowy na bazie i górze, aby trzymać listwę przypodłogową pewnie i dokładnie do precyzyjnego cięcia.

• Blok przysłonowy do glazurnictwa - Zazwyczaj wykonany ze stali i poddany obróbce antykorozyjnej, ten blok przysłonowy jest używany do cięcia listew glazurniczych biegnących wzdłuż górnej krawędzi płytek.

Czym kierować się wybierając bloki przysłonowe
• Budżet - pomyśl o tym, jak często będziesz używał swojego bloku przysłonowego lub skrzynki przy decyzji o wydatkowaniu pieniędzy.

• Rozmiar elementu roboczego - rozmiar materiałów, z którymi będziesz pracować, zdecyduje, czy potrzebujesz bloku przysłonowego czy skrzynki przysłonowej.

• Funkcje - jeśli Twój blok przysłonowy będzie służył do pracy ogólnego przeznaczenia, czy będziesz potrzebować dodatkowych funkcji, takich jak regulowalność?

• Materiał - bloki przysłonowe są dostępne w drewnie, plastiku ABS i metalu. Dla konkretnych projektów tańszy blok plastikowy lub drewniany może być lepszym wyborem. Podczas gdy długoterminowe, ogólnego przeznaczenia użytkowanie będzie korzystniejsze z bardziej trwałej wersji metalowej.

Najczęstsze pytania
Który jest lepszy, blok przysłonowy czy skrzynka przysłonowa?

Zarówno blok przysłonowy, jak i skrzynka przysłonowa zapewniają dokładne cięcia; jednak blok przysłonowy jest korzystniejszy przy pracy