logo

Pędzle malarskie

Osiągnij doskonałe efekty dzięki pędzlom malarskim z Cromwell. Oferujemy szeroki wybór pędzli malarskich w różnych rodzajach rączek i włosia, aby dać Ci najlepszy wybór dla doskonałego wykończenia.

Nasza oferta pędzli malarskich została starannie wybrana spośród wysokiej jakości marek, takich jak Eco Ezee®, Harris® i nasza własna marka, Kennedy®.

Co to są pędzle malarskie?
Jeden z najważniejszych narzędzi w zestawie malarza i dekoratora, pędzel malarski jest używany do szerokiego zakresu prac, w tym do cięcia, obróbki stolarki i architrawów oraz końcowych poprawek. Pędzle malarskie można kupić jako pojedynczy pędzel lub w zestawach, zwykle wykonane są z drewnianej lub plastikowej rączki i mają syntetyczne lub naturalne włosie utrzymywane w kształcie i przymocowane do rączki za pomocą metalowej muszli.

Muszla zwykle wyświetla szerokość pędzla w calach, większość rączek pędzla ma otwór na końcu do przechowywania na wieszaku.

Rodzaje pędzli malarskich
Pędzle malarskie mogą różnić się znacznie kształtem, wielkością i rodzajem włosia, co wpłynie na rodzaj uzyskanego wykończenia. Często kupowane w zestawach, różnią się od tanich pędzli ekonomicznych, które mogą wydzielać swoje włosie; do droższych, wysokiej jakości pędzli, często z naturalnym włosiem.

• Pędzel malarski kątowy do cięcia - Używany do precyzyjnego wykończenia

• Pędzel malarski do tynków - Często szerszy, aby pokryć większą powierzchnię na ścianach zewnętrznych

• Pędzel malarski do woskowania - Zoptymalizowany dla powierzchni profilowanych

• Pędzel malarski kątowy - Często używany do malowania płotów lub tynków

• Pędzel malarski o ostrym zakończeniu - Często nazywany pędzlem srebrnym lub złotym, redukuje linie malarskie dla gładkiego wykończenia

• Pędzel malarski o długim zasięgu - Również nazywany pędzlem do kaloryferów, ten rodzaj ma długą rączkę dla zwiększonego zasięgu

• Pędzel malarski o krótkiej rączce - Idealny do precyzyjnych zadań, takich jak cięcie i inne detale

• Pędzel malarski o kwadratowym zakończeniu - Najczęściej używany do malowania płaskich ścian

Rzeczy do rozważenia przy wyborze pędzli malarskich
• Rodzaj włosia - wybór włosia do pędzla malarskiego wpłynie na uzyskany efekt końcowy. Naturalne włosie daje gładkie wykończenie niż syntetyczne włosie, ale może absorbować wilgoć z farb na bazie wody i stać się zbyt miękkie do łatwej kontroli.

• Rozmiar - do prac takich jak lakierowanie stolarki, wybierz pędzel nieco mniejszy niż malowana powierzchnia. Zadania cięcia wymagają zwykle pędzla o szerokości od 2,5 do 3 cali. Ogólny zakres rozmiarów do dekoracji domowej to od 1,5 do 2,5 cala. Większe pędzle zazwyczaj są przeznaczone do malowania płotów.

• Kształt - do malowania płaskich powierzchni, zaleca się użycie pędzla o kwadratowym zakończeniu. Jednakże, do zadań cięcia pędzlem kątowym zapewni większą kontrolę dla czystego i dokładnego wykończenia.

• Jakość - dobry pędzel malarski będzie kosztował więcej, ale będzie mieć większą pojemność farby i zapewni lepsze wykończenie projektu niż tańszy pędzel.

Słownik pojęć związanych z pędzlami malarskimi
Chcemy, aby Twój zakup w Cromwell był jak najprostszy, dlatego podzieliliśmy i wyjaśniliśmy jedno z naszych często zadawanych pytań, aby pomóc Ci podjąć najlepszą decyzję dotyczącą Twojej pracy malarskiej.

Do czego służą różne rodzaje włosia pędzla malarskiego?

Pędzle malarskie są dostępne w różnych rodzajach włosia, a każdy z nich ma swoje zastosowania i korzyści.

Rozłóżmy to...

• Włosie syntetyczne - wykonane z materiałów syntetycznych, takich jak nylon i poliester. Dlatego nie mają możliwości absorpcji, dlatego idealnie nadają się do użytku z farbami na bazie wody i lakierami

• Włosie naturalne - wykonane z włosia zwierzęcego

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 112

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 112