zł38.71
Bez podatku VAT
zł47.61
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
100mm (4”) z średnim runem do użytku z farbami emulsyjnymi i emaliami. Idealne do malowania na małych powierzchniach.
Emulsion - Emulsja
Gloss - Emalia
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość rolki | 4.0in. |
EAN | 5036140045750 |
ECLASS Code | 21049115 |
Liczba rusztów | 10 |
Materiał rękawa | Poliamid |
Odpowiednie rodzaje farb | Emulsja |
Powierzchnie | Palenie Szorstki |
Rozmiar nakrętki (długość stosu) | Średni |
Średnica rdzenia rolki | 5.9mm |
UNSPSC Code | 31211906 |