zł12.51
Bez podatku VAT
zł15.39
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Średnie runo idealnie nadaje się do delikatnych powierzchni. Runo długie jest odpowiednie do szorstkich, nierównych powierzchni. Pasują do wałków SENATOR o szerokości 180mm i 230mm, typ ptasiej klatki.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
Długość rolki | 7.0in. |
EAN | 5036140045941 |
ECLASS Code | 21049115 |
Materiał rękawa | Poliester |
Odpowiednie rodzaje farb | Emulsja |
Powierzchnie | Palenie |
Rozmiar nakrętki (długość stosu) | Średni |
Średnica rdzenia rolki | 38mm |
UNSPSC Code | 31211906 |