zł20.27
Bez podatku VAT
zł24.93
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Użyteczne do emulsji i malowania muru na bardzo nierównej powierzchni. Używane też z farbami winylowymi zewnętrznymi na szorstkich powierzchniach jak stiuk, cement, cegły, kamienie. Pasują do uchwytów KENNEDY typu ptasiej klatki o szerokości 230mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość rolki | 9.0in. |
EAN | 5036140045835 |
ECLASS Code | 21049115 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał rękawa | Poliester |
Odpowiednie rodzaje farb | Akryl Emulsja |
Powierzchnie | Szorstki |
Rozmiar nakrętki (długość stosu) | Długi |
Średnica rdzenia rolki | 44mm |
UNSPSC Code | 31211906 |