Kennedy

Nożyczki do papieru z uchwytem plastikowym - 7"

SKU:

KEN5334340K

zł50.57

Bez podatku VAT

zł62.20

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Uniwersalne zastosowanie do ciężkich farb strukturalnych w pomieszczeniach i na zewnątrz. Pasują do uchwytów KENNEDY typu ptasiej klatki o szerokości 230mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość rolki

    9.0in.

    EAN

    5036140045859

    ECLASS Code

    21049115

    Liczba rusztów

    1

    Materiał rękawa

    Pianka

    Odpowiednie rodzaje farb

    Akryl

    Powierzchnie

    Palenie Szorstki

    Rozmiar nakrętki (długość stosu)

    Krótki

    Średnica rdzenia rolki

    44mm

    UNSPSC Code

    31211906