zł30.67
Bez podatku VAT
zł37.72
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do uchwytów dwuramiennych. Średnie runo, używany do malowania na na szorstkich powierzchniach jak stiuk, cement, cegły, kamienie, powierzchnie z wzorami. Pasuje do dwuramiennych uchwytów KENNEDY o szerokości 300mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość rolki | 12.0in. |
EAN | 5036140045903 |
ECLASS Code | 21049115 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał rękawa | Poliester |
Odpowiednie rodzaje farb | Emulsja |
Powierzchnie | Szorstki |
Rozmiar nakrętki (długość stosu) | Średni |
Średnica rdzenia rolki | 44mm |
UNSPSC Code | 31211906 |