Pasy do wałków malarskich

Pokrywki wałków malarskich są przeznaczone do aplikowania farby na powierzchnie bez szybkiego i równomiernego, bez konieczności użycia pędzla. Cromwell ma szeroki wybór pokrywek wałków malarskich, które pasują do różnych powierzchni.

Co to są pokrywki wałków malarskich?
Pokrywki wałków malarskich to zasadniczo część wałka malarskiego, która nakłada farbę na powierzchnię. Występują w różnych rozmiarach, grubościach i długościach włosia, znanych jako wstęgi.

Dlaczego pokrywki wałków malarskich?
Pokrywki wałków malarskich są skutecznym sposobem rozprowadzania farby na powierzchni, szczególnie na powierzchniach o dużej powierzchni, takich jak ściany. Mają tendencję do równiejszego rozprowadzania farby dla lepszego wykończenia niż pędzle, które mogą pozostawiać ślady pędzla. Pozwalają także na bardziej efektywne wykorzystanie farby.

Rodzaje pokrywek wałków malarskich
Istnieje kilka rodzajów pokrywek wałków malarskich. Poniżej przedstawiliśmy najczęstsze typy.

• Pokrywki z pianki - Te typy pokrywek najlepiej działają podczas nakładania emulsji na gładkie ściany lub tynki.

• Pokrywki z krótkim włosiem - Przeznaczone do użytku uniwersalnego, pokrywki z krótkim włosiem nadają się do większości rodzajów farb i powierzchni. Są jednak ograniczone na bardziej teksturalnych powierzchniach.

• Pokrywki z długim włosiem - Przeznaczone do użytku na teksturalnych ścianach i powierzchniach. Dłuższe włosie pozwala farbie dostać się do mniejszych zakamarków.

• Pokrywki z włókna syntetycznego - Dobrze współpracują z farbami na bazie oleju, takimi jak lakiery, doskonale się sprawdzają na płaskich powierzchniach.

• Pokrywki z wełny - Pokrywki z wełny świetnie nadają się do pracy z farbami emulsyjnymi.

Rzeczy do rozważenia przy wyborze pokrywki wałka malarskiego
Choć wydaje się proste w naturze, wybór pokrywki wałka malarskiego może być bardziej wymagający niż myślisz. Poniżej znajdują się kilka kluczowych czynników do uwzględnienia.

• Długość włosia pokrywki wałka - Długość włosia pokrywki określa nie tylko na jakich powierzchniach można malować, ale także wykończenie, jakie uzyskasz z rodzaju farby, z którą będziesz pracować.

• Rozmiar wałka - Wałki występują w różnych rozmiarach, więc znalezienie pokrywki, która pasuje do Twojego wałka, jest kluczowe.

FAQ
Co to jest wstęga pokrywki wałka?

Wstęga określa długość włosia. Pokrywki z długim włosiem wchłaniają więcej farby i dlatego lepiej nadają się do uzyskania równomiernego wykończenia na nierównych i teksturalnych powierzchniach, podczas gdy pokrywki z krótkim włosiem wchłaniają mniej farby i dlatego równomierniej rozprowadzają farbę po gładkich powierzchniach.

Ile razy można użyć pokrywki wałka malarskiego?

Średnio można użyć pokrywki wałka malarskiego do pięciu cykli przed koniecznością jej wymiany, pod warunkiem, że zostanie ona oczyszczona po użyciu i dobrze utrzymana.