zł33.00
Bez podatku VAT
zł40.59
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Suitable for use with all paint brushes up to 150mm/6”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wiadro na farbę |
Brand | Harris |
EAN | 5000253003150 |
ECLASS Code | 35031401 |
Materiał | Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 315 |
Pojemność | 2L |
UNSPSC Code | 31211906 |