logo

Zestawy do malowania

Wałki malarskie i tace są przydatnymi elementami wyposażenia podczas dekorowania. Niezależnie od tego, czy jest to twój dom, czy jesteś profesjonalnym rzemieślnikiem, Cromwell oferuje szeroki wybór wałków i tac, które pasują do różnych zastosowań, w tym wysokiej jakości produkty różnych marek, takich jak Senator® i nasza własna marka Kennedy.

Co to są zestawy wałków malarskich?
Zasadniczo zestaw wałka malarskiego to wałek malarski i taca malarska połączone, co oznacza, że masz wszystko w jednym rozwiązaniu do swojego projektu dekoracyjnego. Są to bardzo praktyczne zestawy startowe, ponieważ jedynym dodatkowym elementem, który będziesz potrzebować, jest wybrany przez Ciebie rodzaj farby. Są także dobre do wzmocnienia dodatkowego związku z malowaniem, który już posiadasz, zwłaszcza jeśli podejmujesz się dużego projektu i potrzebna jest pomoc wielu rąk.

Wałki malarskie występują w różnych rodzajach, z krótkim i długim włosiem do użytku z różnymi rodzajami farb, a nawet wałki zaprojektowane do dodawania tekstury na Twoich ścianach.
Wałki mają dodatkową zaletę zapewnienia większego pokrycia na większych powierzchniach, takich jak ściany. Ich ruch toczący również zapewnia płynne poruszanie się podczas aplikacji, co jest świetne dla uzyskania równomiernego wykończenia bez skaz, takich jak ślady pędzla. Tace malarskie pozwalają na zmierzenie ilości farby, którą będziesz potrzebować, bez nadmiernego nasycania wałka, co oznacza, że nie zmarnujesz farby niepotrzebnie.

Rodzaje zestawów wałków malarskich
Podobnie jak same wałki malarskie, zestawy wałków malarskich występują w różnych stylach i rozmiarach, dostosowanych do wykonywanej przez Ciebie aplikacji. Poniżej znajduje się lista najczęściej występujących typów wałków i tac, z wskazaniem ich zastosowań i cech.

• Wałki/pokrywy z pianki - Idealne do nakładania emulsji na gładkie ściany lub tynki.

• Wałki/pokrywy z krótkim włosiem - Dobre uniwersalne wałki odpowiednie dla większości rodzajów farb i powierzchni, ale mogą mieć trudności z pokryciem tekstury na bardziej chropowatych powierzchniach.

• Wałki/pokrywy z długim włosiem - Najlepiej używane do ścian i powierzchni o teksturze, a dłuższy włos pozwala na dostanie farby w mniejsze szczeliny, które mogłyby zostać pominięte przez wałki z krótszym włosiem.

• Wałki/pokrywy z włókna syntetycznego - Najlepiej używane z farbami na bazie oleju, takimi jak lakiery, świetnie się sprawdzają na płaskich powierzchniach.

• Wałki/pokrywy z wełny - Te najlepiej działają z farbami emulsyjnymi.

Rzeczy do rozważenia przy wyborze zestawu wałków malarskich
Różnice między pokrywami wałka malarskiego sprawiają, że wybór odpowiedniego rodzaju wałka jest kluczowy dla wykończenia Twojego projektu malarskiego.

• Długość włosia pokrywy wałka - Jak już wspomniano, długość włosia pokrywy wałka określa jego odpowiedniość do pracy z różnymi powierzchniami. Upewnienie się, że wybierasz odpowiednią długość włosia pokrywy do swojego wałka jest kluczowe dla uzyskania najlepszych efektów końcowych.

• Rozmiar wałka - Obszar, który musisz pokryć farbą, ma duży wpływ na wybór zestawu wałków, który będziesz potrzebować. Podczas pokrywania dużych powierzchni ścian większy wałek ułatwia pracę i zapewnia większe pokrycie, ale są one dość niewygodne do manewrowania w mniejszych zakamarkach. W ciaśniejszych miejscach mini wałek może być odpowiedzią, ponieważ zapewnia równomierne wykończenie, jednocześnie ogólnie łatwiej się go manewruje. W niektórych przypadkach może być wymagany specjalistyczny rodzaj wałka, np. wałek grzejnikowy, ponieważ ma on wydłużoną rączkę zaprojektowaną do sięgania w głąb grzejników, gdzie tradycyjne wałki nie byłyby w stanie dotrzeć.

FAQ
Jaki rodzaj wałka jest najlepszy do farby emulsyjnej?

Wałki z krótkim włosiem z moheru lub wełny dają najlepsze efekty podczas nakładania farby emulsyjnej. Wałki z pianki powinny być unikane przy normalnej emulsji, ponieważ mogą tworzyć pęcherze powietrza, które pozostawią tekstury na gładkiej powierzchni.

Po co mi taca malarska?

Tace malarskie są przydatne z kilku powodów. Po pierwsze, pozwalają lepiej regulować użycie farby, dzięki czemu zawartość puszki wystarcza na dłużej.