zł554.60
Bez podatku VAT
zł682.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
400 Series
High strength, long forged steel handles, offset to avoid knuckle clash, with cushion grip. The oil-absorbent guide is self-lubricating as the pipe is bent to prevent sticking.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal |
• Typ: | Giętarka do rur |
Brand | Ridgid |
Całkowita długość | 270mm |
Dawny materiał | Stal węglowa |
EAN | 0095691361226 |
ECLASS Code | 21043090 |
Funkcje specjalne | Przewodnik samosmarujący |
Kompatybilny materiał rur | Stal nierdzewna |
Maksymalny kąt zgięcia | 180° |
Materiał przewodnika | Stal |
Metoda gięcia | Dźwignia |
Nr części MFR | 36122 |
Typ końcowy | Offset |
UNSPSC Code | 27112501 |