zł730.10
Bez podatku VAT
zł898.02
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
300 Series
Long tubular steel handles with cushion non-slip grips. Offset to prevent knuckles clashing. With a plastic guide reducing the effort needed to bend copper piping up to 180°.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal |
• Typ: | Giętarka do rur |
Brand | Ridgid |
Całkowita długość | 640mm |
Dawny materiał | Stal węglowa |
EAN | 0095691369628 |
ECLASS Code | 21043090 |
Funkcje specjalne | Przewodnik samosmarujący |
Kompatybilny materiał rur | Miedź |
Maksymalny kąt zgięcia | 180° |
Materiał przewodnika | Stal |
Metoda gięcia | Dźwignia |
Nr części MFR | 36962 |
Typ końcowy | Offset |
UNSPSC Code | 27112501 |