Giętarki do rur

Giętarki do rur są jednymi z najbardziej wartościowych narzędzi w arsenale hydraulików. Ich łatwe w użyciu projektowanie sprawia, że są niezbędne do wszelkiego rodzaju metalowych rur lub zastosowań hydraulicznych.

Cromwell oferuje szeroki wybór wysokiej jakości giętarek do rur, od zaufanych marek używanych przez profesjonalistów z całego świata.

Co to są giętarki do rur?
Główną funkcją giętarki do rur jest gięcie rur. Wystarczy włożyć rurę do narzędzia, a następnie zamknąć dźwignie, aby ostrożnie wyginać rurę pod odpowiednim kątem. Giętarki do rur działają przez otoczenie rury twardym "butem". Użytkownik następnie naciska na dźwignię, aby docisnąć rurę i uformować idealne wygięcie wokół buta.

Giętarki do rur są zazwyczaj wykonane ze stali lub odlewanego aluminium. Zaprojektowane są tak, aby wytrzymać nacisk podczas gięcia rury, zachowując jednocześnie nieskazitelne wygięcie w dowolnej rurze.

Dlaczego giętarka do rur?
Giętarki do rur są niezwykle proste w użyciu. W przeciwieństwie do większości nowoczesnych narzędzi ręcznych, giętarki do rur nie wymagają żadnej mocy. Sprawia to, że są doskonałe do pracy w terenie lub w pobliżu rur, które nie mają źródła zasilania w pobliżu.

Zaprojektowane są z myślą o niezawodności, trwałości i sile, dzięki czemu wielu profesjonalistów korzysta z nich przez dziesięciolecia.

Kiedy używa się giętarki do rur?
Giętarki do rur są używane do gięcia metalowych rur - takich jak rury ze stali nierdzewnej i miedzi - aby uzyskać różne krzywizny i kąty.

Najczęściej są stosowane do:
• Rur elektrycznych
• Instalacji hydraulicznych

Giętarki do rur są używane, gdy rura musi być wygięta, aby pasować wokół przeszkody lub przez szczelinę. Specjaliści od samochodów często używają ich do gięcia rur wydechowych i innych akcesoriów samochodowych.

Rodzaje giętarek do rur
Wybierając giętarkę do rur, będziesz miał do wyboru kilka opcji. Wiele giętarek do rur lub zestawów giętarek do rur będzie zaprojektowanych do określonej pracy lub zastosowania, więc wybierz mądrze.

• Podwójna giętarka do rur - To najbardziej popularny rodzaj giętarki i jest dostępna w różnych kształtach i rozmiarach. Gdy dźwignie są wyciągnięte w pełni, dają gięcie pod kątem 90 stopni.

• Giętarka do rur wolnostojąca - Giętarki do rur wolnostojące są największymi, najbardziej wytrzymałymi giętarkami do ciężkich zastosowań. Stoją samodzielnie na swoim stojaku, umożliwiając użytkownikom użycie obu rąk - zapewniając siłę potrzebną do gięcia ciężkich rur.

• Mini giętarka do rur - Dokładnie przeciwieństwo giętarki do rur wolnostojącej, mini giętarki do rur są zaprojektowane w celu zapewnienia przenośności kosztem mocy. Są idealne do mniejszych instalacji hydraulicznych i słabszych rur.

• Giętarka do rur z mechanizmem ręcznym - Giętarki do rur z mechanizmem ręcznym wyglądają znacznie inaczej niż inne giętarki do rur, ponieważ używają dźwigni do "pchnięcia" rury w kształt. Ich mniejszy rozmiar czyni je idealnymi do zastosowań, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a ich projekt przypominający kuszę czyni je doskonałymi do gięcia rur, które są już przymocowane do ściany.

Cromwell oferuje szeroki wybór giętarek do rur, odpowiednich do różnych zadań. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej dla siebie, porozmawiaj z naszymi ekspertami, którzy udzielą spersonalizowanej porady.

Rzeczy do rozważenia przy wyborze giętarki do rur
• Kąt - Większość giętarek do rur gięte jest pod kątem 90 stopni, jednak niektóre giętarki gięte są pod kątem 180 stopni i więcej, do zastosowań specjalistycznych. Przy wyborze giętarki do rur rozważ kąt gięcia wymagany do Twoich zadań.

• Średnica - Podobnie jak kąt, upewnij się, że Twoja giętarka do rur może pomieścić wielkość rury, z którą pracujesz.

Najczęstsze pytania
Jak używać giętarki do rur?

Aby użyć giętarki do rur, po prostu umieść rurę między dwoma dźwigniami, a następnie p