zł107.16
Bez podatku VAT
zł131.81
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do gięcia rurek miedzianych i aluminiowych o średnicach: 6, 8, 10mm pod kątem do 90°. Podziałka pozwala na gięcie częściowe. Profilowana konstrukcja z aluminium, aby zapewnić stabilność i niską wagę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | aluminium |
• Typ: | Giętarka do rur |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 242mm |
Dawny materiał | aluminium |
EAN | 5036140468177 |
ECLASS Code | 21043090 |
Funkcje specjalne | Skala stopniowana |
Kompatybilny materiał rur | aluminium mosiądz |
Maksymalny kąt zgięcia | 90° |
Materiał przewodnika | aluminium |
Metoda gięcia | Dźwignia |
Typ końcowy | Lewa Offset |
UNSPSC Code | 27112501 |