zł500.80
Bez podatku VAT
zł615.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do gięcia rurek miedzianych i cienkich stalowych do 180°. Gięcie bez wypaczeń. Szablony i prowadnice do rurek o średnicach 12, 15 i 22mm. Przydatne dla hydraulików, przy naprawach sprzętu grzewczego, chłodziarek i klimatyzacji. Dostępne oddzielnie szablony i prowadnice (jak w poniższej tabeli).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal |
• Typ: | Giętarka do rur |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 150mm |
Dawny materiał | aluminium |
EAN | 5036140003545 |
ECLASS Code | 21043090 |
Kompatybilny materiał rur | Miedź Stal |
Maksymalny kąt zgięcia | 180° |
Materiał przewodnika | aluminium |
Metoda gięcia | Dźwignia |
Pojemność rury | 12 15 22mm |
UNSPSC Code | 27112501 |