zł147.73
Bez podatku VAT
zł181.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przeznaczony do cięcia miedzi, mosi...dzu, aluminium, tworzyw sztucznych i cienkich przewodów w ścianach. Ten przecinak do cięcia rur ma zakres 6-28mm i sprężynowy mechanizm działania. Posiada zdejmowany uchwyt zapadkowy do stosowania w ciasnych miejscach pracy i ma otwór do wieszania celem przechowywania w pozycji wisz...cej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Przecinarka do rur grzechotkowych |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140243743 |
ECLASS Code | 21040300 |
Funkcje specjalne | Odpinany uchwyt z grzechotką Wymienne ostrze |
Kompatybilny materiał rur | aluminium Miedź mosiądz Przewód Tworzywo sztuczne |
Maksymalna pojemność rury | 11749mm |
Minimalna pojemność rury | 01-Dubenmm |
Nr części MFR | KRPC028 |
Pojemność rury | Od 6 do 28mm |
UNSPSC Code | 23241610 |