Nożyce do rur

Giętarki do rur są jednym z najważniejszych narzędzi w zbrojowni hydraulika. Ich wszechstronność i łatwość użycia sprawiają, że są niezbędne do wszelkiego rodzaju instalacji rur lub zastosowań hydraulicznych.

Cromwell oferuje szeroki wybór wysokiej jakości giętarek do rur, od zaufanych marek używanych przez profesjonalistów z całego świata.

Co to są giętarki do rur?
Główną funkcją giętarki do rur jest cięcie lub przecinanie rur na wymaganą długość. Przyjmują one różne projekty - niektóre przypominają szczypce, inne imadło, a jeszcze inne mają projekt przypominający nożyczki. Każdy projekt giętarki do rur zwykle jest dostosowany do konkretnego materiału rur, choć wiele giętarek może ciąć przez różne materiały rur.

Dlaczego giętarka do rur?
Prostota dobrej jakości giętarki do rur jest na pewno zaletą, ponieważ mogą one zapewnić lata niezawodnej obsługi. Gdy są używane poprawnie, gwarantują czyste, bezproblemowe cięcie za każdym razem, i są znane ze swojej szybkości i wydajności.

Zanim pojawiły się giętarki do rur, tego rodzaju prace hydrauliczne często wykonywano piłą tarczową. Chociaż piły tarczowe mają swoje miejsce w każdej skrzynce narzędziowej profesjonalisty, były wolne, brudne i niewydajne podczas cięcia rur. Skłonne do tworzenia odprysków lub zanieczyszczeń w systemach rur, na pewno nie były najlepszym narzędziem do pracy. Giętarka do rur została opracowana jako dedykowana alternatywa w celu poprawy szybkości i skuteczności prac związanych z cięciem rur.

Kiedy używa się giętarki do rur?
Giętarki do rur są niezwykle wszechstronnym narzędziem i są preferowane przez wielu profesjonalistów do różnych zastosowań:

• Cięcie rur na wymaganą długość przed instalacją

• Naprawa uszkodzonych lub zdegradowanych rur

• Podłączanie nowych rur do istniejących instalacji rur

Giętarki do rur są zdolne do cięcia rur plastikowych, stalowych, miedzianych, mosiężnych i aluminiowych - w zależności od modelu, który kupisz.

Rodzaje giętarek do rur
Wybierając giętarkę do rur, spotkasz się z różnymi typami. Każdy rodzaj giętarki do rur ma swoje zalety, więc upewnij się, że wybierasz odpowiednią dla swojej pracy.

• Giętarka do rur typu szczypce - Giętarki do rur typu szczypce są popularnym typem giętarki, znane ze swojej wszechstronności. Ich projekt przypominający szczypce zmniejsza ryzyko zgniecenia, pęknięcia lub złamania rury podczas cięcia.

• Giętarka do rur typu imadło - Podobnie jak giętarka do rur typu szczypce, giętarki do rur typu imadło są specjalizowane w cięciu rur wentylacyjnych lub kanałów. Są znane z zapewniania czystego cięcia bez kłopotów.

• Giętarka do rur typu nożyczki - Kolejna giętarka do rur o projektowaniu "podobnym do szczypiec", giętarki do rur typu nożyczki świetnie radzą sobie z cięciem gumowych rur lub węży. Są one kompaktowe i lekkie.

• Giętarka do rur z mechanizmem zębatkowym - Giętarki do rur z mechanizmem zębatkowym są znane ze swojej precyzji. Chwalą się akcją w stylu zębatki, zapewniając precyzję podczas cięcia rur.

• Automatyczna giętarka do rur - Automatyczne giętarki do rur zwykle wyglądają znacznie inaczej niż zwykłe giętarki do rur, ponieważ cięcie rur odbywa się automatycznie. Po prostu załóż je na rurę i obserwuj, jak automatycznie wykonują czyste, 360-stopniowe cięcie.

Cromwell oferuje szeroki wybór giętarek do rur, odpowiednich do wszelkiego rodzaju instalacji rur. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej dla siebie, porozmawiaj z naszymi ekspertami, którzy udzielą spersonalizowanej porady.

Rzeczy do rozważenia przy wyborze giętarki do rur
• Regulowalność - Jeśli regularnie cięcie szeroki zakres różnych średnic rur, upewnij się, że giętarka do rur, którą kupujesz, ma wszechstronny zakres cięcia, aby dopasować się do rozmiaru rur, z którymi pracujesz.

• Waga / Rozmiar - Jeśli regularnie cięcie rur w ciasnych lub niewygodnych przestrzeniach, postaraj się wybrać giętarkę do rur, którą można obsługiwać jedną ręką. To, razem z lekką konstrukcją, znacznie zwiększa użyteczność gi

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 28

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 28