zł508.05
Bez podatku VAT
zł624.90
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
HRS020
Wytrzymała całkowicie stalowa konstrukcja spawana. Unikalne podkładki wyrównujące poziom, do nierównych podłóg. Należycie podpiera przy obciążeniu do 100kg. Nogi składają się na płasko dla ułatwienia składowania i transportu. Dostarczany w stanie zmontowanym, gotowym do użycia. Wysokość regulowana w zakresie od 758mm do 1197mm. Łożyskowana rolka: 51 x 284mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Stojak na kółkach |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140057180 |
ECLASS Code | 21040300 |
Materiał zewnętrzny | Stal |
Nr części MFR | HRS020 |
UNSPSC Code | 23241610 |