noscriptKennedy KLUCZ DO RUR ALUMINIOWYCH 48" . | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ DO RUR ALUMINIOWYCH 48"

SKU:

KEN5883880K

MPN:

.

zł631.40

Bez podatku VAT

zł776.62

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Lekkie aluminiowe klucze. Tak silne i wytrzymałe jak wysokowydajne klucze wykonane z żeliwa.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    aluminium

    • Typ:

    Klucz do rur

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    1200mm

    EAN

    5036140302020

    ECLASS Code

    21040190

    Funkcje ochrony

    40% lżejszy

    Kolor uchwytu

    Srebrny

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna pojemność szczęki

    140mm

    Materiał szczęki

    Stal

    Pojemność

    140mm

    Standardy spełnione

    GGG-W-651E

    Typ rękojeści

    nastawne

    Typ szczęki

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111708