logo

Senator

Zestaw kluczy do kręcenia z prędkością 8"/12"

SKU:

SEN5889010K

zł143.76

Bez podatku VAT

zł176.82

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zawiera uniwersalne klucze do rur: 200mm z objętością 25mm, oraz 300mm z objętością 35mm. Można stosować do rur, nakrętek, trzpieni, śrub/nakrętek o okrągłych łbach. Wykonane ze stali kutej chromowanej.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal chromowana

    • Typ:

    Zestaw kluczy

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    300mm

    EAN

    5036140161382

    ECLASS Code

    21040190

    Funkcje ochrony

    Samoregulacja

    Kolor uchwytu

    Srebrny

    Liczba rusztów

    2

    Maksymalna pojemność szczęki

    35mm

    Materiał szczęki

    Stal chromowana

    Pojemność

    35mm

    Standardy spełnione

    GGG-W-651E

    Typ rękojeści

    Dłuto

    Typ szczęki

    Sześciokątne

    UNSPSC Code

    27111708