noscriptKennedy KLESZCZE DO RUR TYP SZWEDZKI 12" | Cromwell Tools

Kennedy

KLESZCZE DO RUR TYP SZWEDZKI 12"

SKU:

KEN5884320K

zł90.71

Bez podatku VAT

zł111.57

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Smukła konstrukcja do rur i nakrętek w trudno dostępnych miejscach. Ze stali kutej chromowo-wanadowej hartowanej. Nakrętka ustawcza radełkowana, prowadnica na dolnej rękojeści. Wykonano zgodnie z: DIN 5234.


    Kleszcze do rur ze szczękami ‘S’
    Szczęki w kształcie S, trzymają przedmiot w 3 punktach, dla maksymalnej siły zacisku.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Typ:

    Klucz do rur

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    300mm

    EAN

    5036140142589

    ECLASS Code

    21040190

    Kolor uchwytu

    Czerwony

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna pojemność szczęki

    38mm

    Materiał szczęki

    Stal chromowo-wanadowa

    Pojemność

    25mm

    Standardy spełnione

    DIN 5234-1992

    Typ rękojeści

    Szwedzki wzór

    Typ szczęki

    Kształt S

    UNSPSC Code

    27111708