Kennedy

24" Ciężki Klucz Do Rur

SKU:

KEN5883240K

zł326.63

Bez podatku VAT

zł401.75

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Szczęki są ząbkowane w przeciwnym kierunku by zapewnić bezpieczny chwyt. Używane głównie przy instalacjach wodociągowych do ściskania rur i nakrętek. Oprawa żeliwna, kuty uchwyt i szczęki. wszystkie ruchome elementy poddane zostały działaniom wysokich temperatur. Wykonano zgodnie z: BS 3594 : Part 2.


    Wysokowydajne – dla większości przemysłowych zastosowań.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Żeliwo

    • Typ:

    Klucz do rur

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    600mm

    EAN

    5036140142473

    ECLASS Code

    21040190

    Kolor uchwytu

    Czerwony

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna pojemność szczęki

    76mm

    Materiał szczęki

    Upuszczony kuty

    Pojemność

    76mm

    Standardy spełnione

    BS 3594 : Część 1

    Typ rękojeści

    nastawne

    Typ szczęki

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111708