Szczypce i uchwyty

Upychadła i nożycowe narzędzia są niezbędnymi narzędziami w różnych zastosowaniach i branżach, w tym w pracy elektrycznej, rękodziele i naprawach mechanicznych. Ich wszechstronność polega na zdolności do chwytania, formowania i cięcia szerokiego zakresu materiałów, szczególnie kabli i przewodów, co czyni je fundamentalnymi narzędziami do manipulacji drutem. W Cromwell mamy szeroki wybór upychadeł i nożycowych narzędzi od wiodących dostawców Kennedy Pro®, Kennedy®, Knipex®, Bahco & Facom.

Typy upychadeł i nożycowych narzędzi
Dostępne są różnorodne rodzaje upychadeł i nożycowych narzędzi, które można podzielić na różne kategorie, aby sprostać konkretnym wymaganiom aplikacji lub zadania. Dzięki różnorodnym opcjom można łatwo znaleźć odpowiednie narzędzie do każdego projektu, czy to precyzyjne prace, prace wymagające dużego obciążenia, czy prace domowe.

Upychadła - Bardzo wszechstronne narzędzia ręczne, niezbędne do chwytania, cięcia i gięcia różnych materiałów z precyzją. Zapewniają niezbędny moment obrotowy do zadań takich jak obcinanie drutu, usuwanie gwoździ i manipulowanie obiektami w budownictwie, naprawach samochodowych i projektach DIY.

Nożyczki - Podobnie jak upychadła, skupiają się głównie na cięciu materiałów zwiększoną siłą i precyzją. Dostępne w różnych wzorach, zaspokajają różnorodne potrzeby cięcia w różnych branżach, w tym w obróbce metali, pracy elektrycznej i rękodziele.

Obciski drutu - Niezbędne narzędzia dla elektryków, zapewniające dokładne usuwanie izolacji drutu przy zachowaniu integralności rdzenia. Szeroko stosowane przy instalacjach elektrycznych, naprawach i pracach konserwacyjnych.

Obcinaki do śrub - Posiadające wydłużone uchwyty i wytrzymałe ostrza, obcinaki do śrub bez trudu tną przez twarde metale, co czyni je niezbędnymi w budownictwie, obróbce metali i zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem.

Narzędzia do zaciskania - Narzędzia do zaciskania zapewniają niezawodne uszczelnienie złączy w aplikacjach przewodowych, gwarantując pewne połączenia elektryczne w branżach motoryzacyjnej, lotniczej i elektronicznej.

Nożyce do nitów - Oferują funkcje chwytania i cięcia, z wariantami takimi jak nożyce ciesielskie i nożyce do cięcia na końcach, dostosowane do konkretnych zadań w stolarstwie, obróbce metali i budownictwie ogólnym.

Pęsety - Ułatwiają precyzyjną pracę dzięki swojemu cienkiemu końcowi, umożliwiając użytkownikom obsługę małych elementów w elektronice, produkcji biżuterii i zabiegach medycznych z najwyższą dokładnością i kontrolą.