zł152.45
Bez podatku VAT
zł187.51
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Chromowo-wanadowa stal, Zaciski ze stali kutej z odpornym na korozję jasnym niklowym pokryciem. Otwarcie zacisków i siła mogą być dopasowane poprzez użycie śruby, dopasowanej do sprężyny by zapewnić sprawne otwierania się szczęk. Mechanizm blokujący trzyma klucz na pozycji wyznaczonej przez operatora, dając mu przy tym obie ręce wolne.
Szczęki proste - Do podstawowego zaciskania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw szczypiec |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 125 255mm |
EAN | 5036140118607 |
ECLASS Code | 21040300 |
Funkcje specjalne | Powrót sprężyny |
Indywidualne lub zestawowe | Set |
izolowane | No |
Materiał szczęki | Stal chromowo-wanadowa |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Styl szczęki | Ząbkowane |
UNSPSC Code | 27112100 |
Wykończenie/Powłoka | Nikiel |